TEXAS PNEUMATIC TOOLS Venturi légmozgatók


A Texas Pneumatic Tools Venturi légmozgatói akkor hasznosak, ha szűk helyekre kell levegőt fújni a füstelvezetéshez, a gépek hűtéséhez vagy a hőmérséklet emeléséhez. Alkalmazásaik közé tartozik a finomítókban, fémgyártó üzemekben, tengeri iparban, vegyi üzemekben és hajógyárakban történő felhasználás.

Szűrő
Alapdiagram: 11.25 " , Előfizetés engedélyezve: 9.75 "
StílusModelllevegő fogyasztásLégáramlatLégbevezetőÁr (ÁFA nélkül)
A
TX-2:XNUMX
---€582.93
ajánlatkérés
B
TX-6AMS
--1"€749.48
C
TX-9AMB
---€1,623.87
D
TX-3AMS
21 CFM815 CFM1 / 2 "€562.96
E
TX-3:XNUMX
21 CFM1017 CFM1 / 2 "€612.92
F
TX-3AM-P
31 CFM1135 CFM1 / 2 "€612.92
G
TX-3AMS-P
31 CFM863 CFM1 / 2 "€562.96
H
TX-3AMS-SH
41 CFM1076 CFM1 / 2 "€816.10
I
TX-3AM-SH
41 CFM1308 CFM1 / 2 "€816.10
J
TX-6:XNUMX
43 CFM2385 CFM1"€749.48
K
TX-6AM-P
60 CFM2560 CFM1"€749.48
K
TX-6AM-SB-P
60 CFM2560 CFM1"€1,940.32
K
TX-6AM-NP
60 CFM2560 CFM1"€1,024.29
L
TX-8:XNUMX
78 CFM3152 CFM1"€1,240.80
M
TX-6AM-SH
81 CFM3020 CFM1"€1,057.60
N
TX-6AM-SS
101 CFM3698 CFM1"€1,940.32
O
TX-8AM-P
108 CFM4215 CFM1"€1,240.80
P
TX-10AM-NP
134 CFM4898 CFM1"€2,498.26
Q
TX-10:XNUMX
134 CFM4898 CFM1"€1,823.73
L
TX-8AM-SH
142 CFM4810 CFM1"€1,640.53
R
TX-10AM-P
189 CFM6182 CFM1"€1,823.73
S
TX-10AM-SH
252 CFM7304 CFM1"€2,248.44

Venturi légmozgatók

A Texas Pneumatic Tools légmozgatóit arra tervezték, hogy levegőt fújjanak be zárt terekbe füstgázok adagolásához / hűtési berendezésekhez veszélyes területeken, finomítókban, vegyi üzemekben és hajógyárakban. Ezeknek a légmozgatóknak nincsenek mozgó alkatrészei, amelyek csökkentik a karbantartási állásidőt, és acél kürttel rendelkeznek, hogy a dolgozókat megemelt hőmérsékleten hűtsék. Földelővezeték-csatlakozást biztosítanak a statikus szikrák kockázatának minimalizálása érdekében illékony környezetben. Válasszon a Texas Pneumatic Tools légmozgatók széles választékából, amelyek 815 és 7304 cfm közötti légáramlást biztosító változatokban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • A Texas Pneumatic Tools Venturi légmozgatói sűrített levegővel vagy telített gőzzel működnek.
  • Kis mennyiségű nagynyomású levegőt használnak sűrített forrásból.
  • Ezt a nagynyomású levegőt azután a fúvókákon keresztül kifújják.
  • Ez a nagynyomású levegő alacsony nyomású zónát hoz létre, amely nagy mennyiségű környezeti levegőt indukál az alapon keresztül.
  • Ezután a levegő kilép a légmozgató kürtjéből, és kiszellőzteti a környezetet.

Jellemzők

  • A Texas Pneumatic Tools Venturi légmozgatóinak nagyon rövidebb az állásideje, mivel nincsenek mozgó alkatrészei.
  • Acél kürttel rendelkeznek, hogy a dolgozókat megemelkedett hőmérsékleten is hűvösen tartják.
  • Földelővezeték-csatlakozásokat biztosítanak, hogy csökkentsék a statikus szikrák kockázatát illékony környezetben.
  • Egyes modellek rövid horganyzott szarvakkal rendelkeznek, így korlátozott helyen használhatók.
  • Egyes modellek ütés- és horpadásálló polimer kürttel rendelkeznek, amelyek csökkentett súlyt és statikus földelést tesznek lehetővé.
  • Modellek, mint pl TX-6AM-SS a kürt és az alap is rozsdamentes acélból készült a tartósság érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Texas Pneumatic Tools Air Mover állványok: Ezek a négylábú állványok a márka összes légmozgatójával kompatibilisek a stabilitás növelése érdekében. Ezek az állványok 55 fokban állíthatóak (fel és le).

Szabványok és jóváhagyások

  • AMCA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan biztosítható a biztonság a Venturi légfúvók használata közben?

  • A felhasználónak mindig csatlakoztassa a földelő vezetéket a statikus elektromosság kisütésére, és megakadályozza a felhalmozódást illékony légkörben végzett munka során.
  • Ügyeljen arra, hogy az alumínium alapot ne húzza végig az acéltartály felületén.
  • Rögzítse a légfúvót a levegőellátás bekapcsolása előtt.
  • A zárt terek szellőztetése előtt ellenőrizze a veszélyes gázokat és az elegendő oxigént egy kalibrált többgáz-monitorral.
  • Használjon megfelelő légzőkészüléket a szellőztetett munkaterületekhez és a vészhelyzeti mentéshez.
  • Soha ne viseljen bő ruhát vagy olyat, ami a kezelőszervekhez vagy a mozgó alkatrészekhez akadhat.

Hogyan lehet megelőzni az eltömődést?

A gőztisztítóval végzett időszakos tisztítás a leghatékonyabb módja annak, hogy megvédje a fúvókákat az eltömődéstől.

Milyen légáramlást biztosít ezeknek a Venturi légmozgatóknak?

A Texas Pneumatic Tools Venturi légmozgatói 815 és 7304 cfm közötti légáramlást biztosító változatokban állnak rendelkezésre.

Mekkora a levegőfogyasztás mértéke ezeknek a Venturi légmozgatóknak?

A Texas Pneumatic Tools Venturi légmozgatói különböző modellekben állnak rendelkezésre, amelyek levegőfogyasztási aránya 21 és 252 cfm között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?