TENNSCO ZLES-4242 kiegészítő polc 42 x 42 szint nélküli fedélzet | AD4XCA 44P444

TENNSCO ZLES-4242 kiegészítő polcszint 42 x 42, nincs fedélzet

Raktáron
Tétel: AD4XCA Modell: ZLES-4242Kereszthivatkozás: 44P444

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€89.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTovábbi polcszint
színekSzürke
DeszkázatEgyik sem
Mélység42 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
AnyagAcél
Polcok száma1
Polckapacitás2250 font
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.425
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)127
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDeszkázatMélységPolckapacitásSzélességÁr
TENNSCO ZLES-4218 kiegészítő polc, 42 x 18 szint nélkül AD4XBW 44P440 ZLES-4218Egyik sem18 "22500 font42 "€61.92
TENNSCO ZLES-4224 kiegészítő polcszint 42 x 24 fedélzet nélkül | AD4XBX 44P441 ZLES-4224Egyik sem24 "2250 font42 "€67.00
TENNSCO ZLES-4230 kiegészítő polcszint 42 x 30 fedélzet nélkül | AD4XBY 44P442 ZLES-4230Egyik sem30 "2500 font42 "€73.74
TENNSCO ZLES-4236 Kiegészítő polcszint 42 x 36 Nincs fedélzet | AD4XBZ 44P443 ZLES-4236Egyik sem36 "2500 font42 "€81.06
TENNSCO ZLES-4818 Kiegészítő polcszint 48 x 18 Nincs fedélzet | AD4XCB 44P445 ZLES-4818Egyik sem18 "2250 font48 "€68.44
TENNSCO ZLES-4830 kiegészítő polcszint 48 x 30 fedélzet nélkül | AD4XCC 44P446 ZLES-4830Egyik sem30 "2250 font48 "€77.13
TENNSCO ZLES-4842 kiegészítő polcszint 48 x 42 Nincs fedélzet | AD4XCD 44P447 ZLES-4842Egyik sem42 "2250 font48 "€91.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZLES-4242 kiegészítő polcszint 42 x 42, nincs fedélzet
€89.87 /Mértékegység