PARKER FH sorozatú csatlakozók, nagynyomású, kiömlésmentes gyorscsatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Acél , Testméret: 3 / 8 " , Kapcsolat típus: NPTF , Áramlási sebesség: 6 Gal / perc , Zár típusa: Záró golyók , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Menet mérete: 3 / 8-18 " , Szelep típusa: Nem kiömlött
StílusModellMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
FH-371-6FP
€231.46
ajánlatkérés
B
FH-371-6MP
férfi€231.46
ajánlatkérés

FH sorozatú csatlakozók, nagynyomású, kiömlésmentes gyorscsatlakozók

A Parker FH sorozatú csatlakozók ideálisak az FH sorozatú mellbimbókhoz való csatlakozáshoz push-to-connect üzemmódban, hidraulikus alkalmazásokhoz nagynyomású vizsgálóberendezésekben, mentőeszközökben és hidraulikus krimpelőkben, vágókban, hajlítókban, bilincsekben és ékekben. Megfelelnek a Hidraulikus Szerszámgyártók Szövetségének (HTMA) és az ISO 16028 szabványnak, mivel nem kapcsolódnak kisebb nyomású gyorscsatlakozókkal, és a hüvelyen könnyen felismerhető piros felülettel rendelkeznek a magas nyomás jelzésére. Ezek az öblítőfelületű szelepekkel ellátott, cseppmentes csatlakozók csökkentik a kiömlést és megakadályozzák a levegő bejutását a folyadékvezetékek csatlakoztatása vagy leválasztása közben. Acélszerkezetűek, cink és átlátszó háromértékű kromát bevonattal és nitril tömítéssel a korrózióállóság és a szennyeződések bejutásának megakadályozása érdekében. Ezek a csatlakozók hüvelyzárvédőkkel vannak beépítve, hogy megakadályozzák a véletlen szétkapcsolást. Válasszon a 3/8 hüvelykes méretű csatlakozók széles kínálatából, amelyek külső és belső menetes NPTF csatlakozókban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?