VESTIL PNU sorozatú pneumatikus gumiabroncsok acélplatformos teherautók


A Vestil PNU sorozatú pneumatikus gumiabroncs acélplatformos teherautók nehéz terheket, anyagokat és berendezéseket szállítanak hatékonyan és biztonságosan. Pneumatikus gumiabroncsaik kiváló lengéscsillapítást biztosítanak, így ideálisak egyenetlen terepen történő navigáláshoz, például kavicsos, szennyeződéses vagy durva felületeken. Ez a funkció minimalizálja... az érzékeny rakomány sérülésének kockázata, és zökkenőmentes futást biztosít még nehéz rakományok esetén is. Ezek a teherautók növelik a termelékenységet, csökkentik a kézi munkát és javítják a munkahelyi biztonságot igényes környezetben.Olvass tovább

Szűrő
Caster Dia .: 12 " , Görgő típusa: (2) Merev (2) Forgatható , Görgő szélessége: 3 1 / 2 " , Szín: Kék , Fedélzet magassága: 18 " , Magába foglalja: (2) merev görgők 3-1/2" szélesség és (2) forgó görgők 3-1/2" szélesség , Terhelhetőség: 1500 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Platform magasság: 18 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 46.31 " , Platform magasság: 18 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PNU-2448
48 "24 "52.5 "24 "48 "24 "€1,254.24
B
PNU-3060
60 "30 "64.5 "30 "60 "30 "€1,344.28
C
PNU-3672
72 "36 "76.5 "36 "72 "36 "€1,455.09
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Vestil PNU sorozatú pneumatikus gumiabroncs acélplatformos teherautók pneumatikus abroncsokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy könnyedén navigáljanak egyenetlen terepen.
  • Kivehető krómozott fogantyúval rendelkeznek, amely ergonomikus irányítást és manőverezhetőséget biztosít a kezelő számára a szállítás során.
  • Ezek a platformos teherautók két forgó és két merev görgő kombinációjával vannak felszerelve, amelyek szükség szerint kiváló manőverezőképességet és stabilitást biztosítanak, így különféle környezetekhez alkalmazkodnak.
  • Besütött kék porszórt bevonattal rendelkeznek, növelve szívósságukat és hosszú élettartamukat, miközben professzionális esztétikát adnak megjelenésüknek.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyivel jobbak a pneumatikus abroncsok, mint a tömörgumi abroncsok?

A pneumatikus gumiabroncsok jobb lengéscsillapítással rendelkeznek, és jól használhatók egyenetlen terepen, míg a tömörgumi abroncsok inkább sima felületekre alkalmasak.

Hogyan szereljük össze ezeket a Vestil PNU acélplatformos teherautókat?

  • Szerelje be a görgőket a fedélzet alsó oldalán lévő vevőegységekbe.
  • Fűzze át a csavarokat a vevő furatokon, és rögzítse őket anyákkal.
  • Helyezze be a fogantyú lábait a fogantyú aljzataiba.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?