BUSSMANN TB200 sorozatú biztosíték blokkok


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 30A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.56 " , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag (TP) , Mfr. Sorozat: TB200 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.437in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 300V , Szélesség: 1.12 " , Huzalmérő: 22 AWG - 12 AWG , huzalhossz max: 12 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TB200-26
1.01 láb.€20.25
B
TB200-02
1.63 "€1.55
C
TB200-06SPQC20
3.38 "€13.21
C
TB200-06PQC20
3.38 "€11.79
A
TB200-07
3.82 "€5.46
B
TB200-08QC2
4.25 "€10.04
B
TB200-08QC7
4.25 "€13.29
A
TB200-08SPQC16
4.25 "€14.36
B
TB200-09SP
4.69 "€11.89
B
TB200-1400
6.87 "€10.90
B
TB200-14SPL1
6.87 "€20.40
B
TB200-16
7.75 "€12.48
C
TB200-16BS
7.75 "€31.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?