Tetőfedő horgonyok

Szűrő

MSA -

Tetőhorgony

StílusModellMélységSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A100164689.25 "6.25 "€127.29
B41606812.5 "10.75 "€137.44
DBI-SALA -

Tetőhorgony

A DBI-SALA tetőhorgonyok ideálisak a leesés elleni védőrendszerek és a sík/lejtős beton-, fém- vagy fatetőkre rögzített rögzítési pontokhoz az energetikai, szállítási, építőipari és közműiparban. Felcsavarozzák a tetőfelületeket vagy a rajtuk lévő bilincset, hogy biztosítsák a zuhanásgátló rögzítési pontot. Horganyzott acél vagy acél konstrukció a korrózióállóság, a tartósság és a 310 font maximális teherbírás érdekében. Elforgatható csatlakozási ponttal / csuklós D-gyűrűvel / önbeálló O-gyűrű csatlakozási ponttal rendelkeznek a szilárdság és a szilárdság megőrzése érdekében. biztosítják a mobilitást.

StílusModellMélységHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A21036731 / 4 "25 "Ötvözet, gumi, szénacél3"€263.99
B21036762 / 3 "17 "Acél4"€108.88
C210013310 "21 45 / 64 "Sherardizált acél17 45 / 64 "€1,113.21
CONDOR -

Tetőhorgony

StílusModellHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A19F39018 "Rozsdamentes acél2.75 "€64.08
B45J29920.5 "Ötvözött acél3"€87.11
GUARDIAN EQUIPMENT -

Tetőhorgony

StílusModellMélységHosszAnyagSúly kapacitásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A004821 / 4 "25 "Fém310 font3"€99.28
B004843-5 / 16 "9"Acél310 font3"€77.45
C004553 / 4 "10.75 "Fém310 font3"€62.56
D003426.5 "20 "Fém310 font6.5 "€540.55
E00645-M12 "16 "Galvanizált acél420 font16 "€551.82
F00645-C12 "16 "Galvanizált acél420 font16 "€551.82
G0025512 "8"Fém310 font10 "€5,963.50
H00645-W12 "16 "Galvanizált acél420 font16 "€551.82
I00657-M18 "16 "Horganyzott fém310 font16 "€680.43
J0065618 "12 "Horganyzott fém310 font12 "€650.99
K00657-W18 "16 "Horganyzott fém310 font16 "€680.43
MILLER BY HONEYWELL -

Tető horgonyoszlop

StílusModellMélységHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AX100108-3 / 5 "18 "15.25 "€935.95
BX100008-3 / 5 "18 "15.25 "€1,437.46
AX100118-3 / 5 "22 "15.25 "€720.75
BX100018-3 / 5 "22 "15.25 "€1,527.05
CX100319"22 "15.25 "€1,243.79
DX100029-5 / 9 "26 "15 3 / 5 "€1,642.71
MILLER BY HONEYWELL -

Tetőhorgonyok

StílusModellMélységHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARA30-1 /-7"Acél3.5 "€650.34
BRA45 /----€131.54
ajánlatkérés
CRA25-1 /----€106.21
ajánlatkérés
DRA35-1 /----€220.10
ajánlatkérés
ERA40 /-18 "Rozsdamentes acél-€80.11
FRA20-1 /8"12 "Acél2"€79.12
GX1003015 "23 "Rozsdamentes acél16 "€1,139.23
PROTECTA -

Tetőhorgony 23-1 / 4 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk szélesség - 12 csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2103680AC3NPJ€180.27
GUARDIAN -

D-csavaros kovácsolt rögzítési csatlakozó 420lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00370AG6KKX€94.64
FALLTECH -

Tetőhorgony 11 hüvelyk hosszúság x 11 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység 425 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G7395AAH6YRX€492.91
GUARDIAN -

Truss Boss rögzítő készlet 420 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00420AG6KKW€93.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?