TENNSCO

A Tennsco Corp. a kórházakban, iskolákban, gyárakban és öltözőkben használható megbízható és tartós tárolási és irattári termékek vezető gyártója. A cég katalógusa szekrények, polcok, szekrények, munkapadok, íróasztalok és állványok széles választékát tartalmazza. A Tennsco polcrendszerek kiváló minőségű acélból készülnek, por- vagy elektromágneses bevonattal a korrózió elleni védelem érdekében, és egyenes polcokkal rendelkeznek a termékek rendszerezésére, tárolására vagy bemutatására. Ezek a rendszerek kúpos kulcslyuk nyílásokkal és bepattintható szegecsekkel is rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. A Tennsco acélból készült összeszerelt és össze nem szerelt tárolószekrénye 400 font maximális polcos kapacitást kínál. Ezek a nagy teherbírású kereskedelmi és ipari tárolószekrények testreszabható rekeszekkel és polcokkal nagy sűrűségű tárolást biztosítanak. A cég C-thru, szellőztetett és falra szerelhető Tennsco dobozos szekrényeket is kínál acél zárórúddal és rugós reteszekkel a biztonságos és csendes működés érdekében. Válasszon a szekrények és más céges termékek széles kínálatából Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

TENNSCO tároló szekrények

Tároló szekrények(363 termék)

TENNSCO tömegtároló állványok

Tömeges tárolókCsavar nélküli kiegészítő és nagy kapacitású állványok, amelyek akár 10000 22 lb teher kezelésére is képesek. Nagy szilárdságú ívekkel és XNUMX-es bordás acél / horganyzott huzal / forgácsolt deszka burkolattal rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében(522 termék)

TENNSCO munkapadok

Munkapadok(187 termék)

TENNSCO Dobozszekrények

Dobozos szekrényekC-thru, szellőző és falra szerelhető dobozos szekrények acél zárórudakkal és rugós reteszekkel a biztonságos és csendes működés érdekében. Ideális gyárakban, iskolákban, kórházakban, öltözőkben, edzőtermekben és szabadidős helyiségekben (165 termék)

TENNSCO csavar nélküli polcok

Csavar nélküli polcokEgyenes polcok 14/16-os nyomtávú acélszerkezettel, bepattintható szegecses kialakítással az egyszerű felszerelés érdekében. Különböző fénysugár-kapacitással, mélységben és magasságban kapható(1134 termék)

TENNSCO polctartozékok

Polcos kiegészítők(796 termék)

TENNSCO csavar nélküli polctartozékok

Csavar nélküli polctartozékokKülönféle további polcszinteket, csavar nélküli polcokat, duplalábú lemezeket, extra polcszinteket, talplemezeket, kereteket, oszlopsapkákat és rögzítőlemezeket tartalmaz szegecspolcokban való használatra(786 termék)

TENNSCO gardróbszekrények

Szekrények(369 termék)

TENNSCO szemeteselválasztók

Dobozelválasztók(17 termék)

TENNSCO terasz

DeszkázatIpari minőségű hullámosított acél, szétosztható tábla és huzalfedélzet, maximális teherbírása 4150 font; ideális szilárd, stabil polcmegoldás biztosításához nagy teherbírású tároláshoz (92 termék)

TENNSCO szekrénytartozékok

Kabinet kiegészítőkA szekrények élettartamának meghosszabbításához görgőkészletek széles választékát, extra polcokat és felsőket tartalmaz. (74 termék)

TENNSCO állványtartozékok

Rack kiegészítők(110 termék)

TENNSCO alkatrészek

Alkatrészek(18 termék)

TENNSCO öltözőszekrény-tartozékok

Szekrény kiegészítőkTartalmazza a ferde tetők széles választékát, az összeszerelt/végső szekrényalapokat és a szekrény elülső aljait a szekrényekben való használatra(327 termék)

TENNSCO polcok

Polcok(131 termék)

TENNSCO ergonomikus munkapadok

Ergonomikus munkapadokVegyszer- és korrózióálló munkaasztalok 4000 font maximális teherbírással és állítható munkamagassággal(16 termék)

TENNSCO munkaasztal felsők

Munkapad felsők(58 termék)

TENNSCO fiókos rekeszek

FiókkosarakCsúsztatható kompresszorral rendelkezik, amely könnyű hozzáférést biztosít a fiókok hátulján tárolt tárgyakhoz. Kapható maximális külső hosszában és szélességében 17, illetve 18-1 / 8 hüvelykben(6 termék)

TENNSCO lemezgörgők

Lemezgörgők(2 termék)

TENNSCO konzolok

Konzolok(1 termék)

TENNSCO konzolos tárolóállványok

Konzolos tárolók(1 termék)

TENNSCO kültéri festékek

Külső festékek(1 termék)

TENNSCO raklaptartók

Raklap állványok(1 termék)

A Tennscóról

A Tennsco Corp. a kórházakban, iskolákban, gyárakban és öltözőkben használható megbízható és tartós tárolási és irattári termékek vezető gyártója. A cég katalógusa szekrények, polcok, szekrények, munkapadok, íróasztalok és állványok széles választékát tartalmazza. A Tennsco polcrendszerek kiváló minőségű acélból készülnek, por- vagy elektromágneses bevonattal a korrózió elleni védelem érdekében, és egyenes polcokkal rendelkeznek a termékek rendszerezésére, tárolására vagy bemutatására. Ezek a rendszerek kúpos kulcslyuk nyílásokkal és bepattintható szegecsekkel is rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. A Tennsco acélból készült összeszerelt és össze nem szerelt tárolószekrénye 400 font maximális polcos kapacitást kínál. Ezek a nagy teherbírású kereskedelmi és ipari tárolószekrények testreszabható rekeszekkel és polcokkal nagy sűrűségű tárolást biztosítanak. A cég C-thru, szellőztetett és falra szerelhető Tennsco dobozos szekrényeket is kínál acél zárórúddal és rugós reteszekkel a biztonságos és csendes működés érdekében. Válasszon a szekrények és más céges termékek széles kínálatából Raptor Supplies.