Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1049 Magas hőmérsékletű vezeték 12 Gauge Max. Hőmérséklet 482 F | AC9HRP 3GRL1

TEMPCO LDWR-1049 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 12 méteres maximális hőmérséklet 482 F

Raktáron
Tétel: AC9HRP Modell: LDWR-1049Kereszthivatkozás: 3GRL1
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
€720.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusTGGT
Vezető anyagNikkelezett réz
SzigetelésPTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett, amelyet két réteg üvegszálas szigetelés követ, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva
Max. Amper54 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet482 F
Névleges külső Dia.0.136 "
Orsó hossza250 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)250
zátonyrafutásX 65 30
Feszültség600
Vezetékmérő12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.519
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaKábeltípusVezető anyagOrsó / tekercs hossza (Ft)SzigetelésKabát típusaMax. AmperMax. HőmérsékletÁr
TEMPCO LDWR-1014 huzal magas hőmérsékleten AC2HBF 2KE39 LDWR-1014100 láb.MGNikkel bevonatú réz100Csillám szigetelés üvegszálas fonattalCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett56 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten842 F€491.62
TEMPCO LDWR-1023 huzal magas hőmérsékleten AC2HBL 2KE44 LDWR-1023100 láb.TGGTNikkelezett réz100PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítvaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett két rétegű üvegszálas szigeteléssel, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva54 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten482 F€294.34
TEMPCO LDWR-1044 magas hőmérsékletű vezeték 12 mérőműszerrel, maximális hőmérséklet 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250 láb.MGNikkel bevonatú réz250Csillám szigetelés üvegszálas fonattalCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett56 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten842 F€1,303.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1049 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 12 méteres maximális hőmérséklet 482 F
€720.87 /Mértékegység