Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1014 huzal magas hőmérsékleten AC2HBF 2KE39

TEMPCO LDWR-1014 huzal magas hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AC2HBF Modell: LDWR-1014Kereszthivatkozás: 2KE39
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
€491.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusMG
Vezető anyagNikkel bevonatú réz
SzigetelésCsillám szigetelés üvegszálas fonattal
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett
Max. Amper56 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet842 F
Névleges külső Dia.0.166 "
Orsó hossza100 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
zátonyrafutásX 65 30
Feszültség600
Vezetékmérő12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaKábeltípusVezető anyagOrsó / tekercs hossza (Ft)SzigetelésKabát típusaMax. AmperMax. HőmérsékletÁr
TEMPCO LDWR-1023 huzal magas hőmérsékleten AC2HBL 2KE44 LDWR-1023100 láb.TGGTNikkelezett réz100PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítvaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett két rétegű üvegszálas szigeteléssel, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva54 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten482 F€294.34
TEMPCO LDWR-1044 magas hőmérsékletű vezeték 12 mérőműszerrel, maximális hőmérséklet 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250 láb.MGNikkel bevonatú réz250Csillám szigetelés üvegszálas fonattalCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett56 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten842 F€1,303.96
TEMPCO LDWR-1049 Magas hőmérsékletű vezeték 12 Gauge Max. Hőmérséklet 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250 láb.TGGTNikkelezett réz250PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítvaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett, amelyet két réteg üvegszálas szigetelés követ, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva54 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten482 F€720.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1014 huzal magas hőmérséklet
€491.62 /Mértékegység