VESTIL Nagy teherbírású csőfogók


Szűrő
Szín: Sárga , Magába foglalja: Szorítózár-mechanizmus , Emelőbilincs stílus: Vízszintes , Anyaga: Acél , Használd: Acél
StílusModellTeljes magasságKapacitásClevis szélességeTeljes szélességVastagságSzélességOD csőhözMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
PG-S-060
13.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€673.85
B
PG-S-100
16.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€821.18
C
PG-S-140
18.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€902.40
D
PG-S-200
25.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,481.10
E
PG-S-045
25.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€626.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?