SLIDE SLEDGE Pin meghajtó


Szűrő
Tű hossza: 5"
StílusModellTételTeljes hosszPin Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
213100
Pin meghajtó-0.4 "€219.91
B
213543
Pin meghajtó-5 / 16 "€221.76
C
213550
Pin meghajtó-0.65 "€180.18
D
400502
Pin meghajtó-2"€218.99
ajánlatkérés
D
400503
Pin meghajtó-3"€468.47
ajánlatkérés
E
400521
Pin meghajtó-3"€577.50
F
213103
Csavarhúzó, 1 1/4 "átmérőjű11.25 "-€153.17
F
213101
Csavarhúzó, 1/2 "átmérőjű9"-€205.90
G
213105
Csavarhúzó, 2 1/2 "átmérőjű2.5 "-€123.08
H
213104
Csavarhúzó, 2 "átmérő2.5 "-€93.45
I
213106
Csavarhúzó, 3 "átmérő2.5 "-€135.91
F
213102
Csavarhúzó, 7/8 "átmérőjű11.5 "-€167.17

Pin meghajtó

Azokon a helyeken, ahol a szabványos kalapácsok nehezen érhetők el, ami gyakran a személyzet és a felszerelés károsodását okozza, a Slide Sledge csapcsavarok ideálisak a nehéz berendezések csapjainak könnyű eltávolítására. Ezeket a csapcsavarokat általában sárga többfejű kalapáccsal használják a 1/2 és 4 hüvelyk közötti átmérőjű csapok és csavarok eltávolítására. Válasszon a 2.5 és 11.5 hüvelyk közötti testhosszúságban elérhető tűmeghajtók széles kínálatából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?