3M Radiális sörtés kefe


Szűrő
Csiszolóanyag: Kerámia alumínium-oxid , Max. FORDULAT: 6000
StílusModellArbor méretszínekÁtmérőArc szélességeCsikorogTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
33216
1"Őszibarack6"7 / 16 "6 MicronRadiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€163.99
B
27622
1"Zöld6"1 / 2 "50Radiális sörtés kefe pótlemezekTA típus€1,235.28
C
27623
1"Sárga6"1 / 2 "80Radiális sörtés kefeTA típus€823.57
D
33215
1"Sárga6"7 / 16 "80Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€188.32
E
33212
1"fehér6"7 / 16 "120Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€163.16
F
33213
1"Piros6"7 / 16 "220Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€156.57
G
33214
1"Kék6"-400Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€184.16
H
27621
1"Sötétbarna6"1 / 2 "36Radiális sörtés kefeTA típus€864.83
I
33217
1"Light Green6"7 / 16 "1 MicronRadiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€195.21
J
33055
1"Sárga6"1"80Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€1,196.91
J
33056
1"fehér6"1"120Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€1,726.29
K
33057
1"Piros6"1"220Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€1,164.84
L
33081
1.25 "Zöld8"1"50Radiális sörtés kefeTS típus€714.10
M
33082
1.25 "Sárga8"1"80Radiális sörtés kefeTS típus€666.62
N
33083
1.25 "fehér8"1"120Radiális sörtés kefeTS típus€787.63
O
33085
1.25 "Kék7.625 "1"400Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€593.43
K
33084
1.25 "Piros7.625 "1"220Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€777.94

Radiális sörtés kefe

A 3 m -es Scotch Brite radiális sörtéjű kefék kerámia csiszolószemcsékből készülnek, hogy a hagyományos drótkefékhez képest jobban csiszolják és sorjásítsák az apró alkatrészeket vagy széles felületeket. Ezeknek a keféknek a rugalmas sörtéjű konstrukciója és az alkalmazkodóképessége lehetővé teszi az ecset egyszerű tisztítását minimális nyomással, és a csiszolóanyagok érintkezésben maradhatnak a bonyolult alkatrészekkel a robotika összeszerelése során. Ezek a sörtetárcsák nem tartalmaznak drótszálat és nem bocsátanak ki gőzt, így alkalmasak a veszélyes vegyi anyagok vagy vegyületek kezelésére. Válasszon a 3M radiális sörtéjű kefék széles választékából, amelyek 1, 1/2 és 7/16 hüvelyk szélességben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?