BUSSMANN TB200 sorozatú sorkapcsok


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 30A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.56 " , Mfr. Sorozat: TB200 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.437in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 300V , Szélesség: 1.12 " , Huzalmérő: 22 AWG - 12 AWG , huzalhossz max: 12 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHáz anyagaTételHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TB200-12BS
Hőre lágyulóTerminálcsík6"€23.58
A
TB200-12SPQC17
Hőre lágyulóTerminálcsík6"€23.99
B
TB200-12QC14
Hőre lágyulóTerminálcsík6"€15.04
A
TB200-07SP
Hőre lágyulóTerminálcsík3.82 "€9.25
A
TB200-05SP
Hőre lágyulóTerminálcsík2.94 "€6.61
C
TB200-10BQC6
Hőre lágyulóTerminálblokk5.13 "€17.28
C
TB200-09SS
Hőre lágyulóTerminálcsík4.69 "€10.98
B
TB200-22
Hőre lágyulóTerminálblokk10.37 "€17.15
B
TB200-13SP
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk6.44 "€17.18
A
TB200-02QC4
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk1.63 "€2.92
D
TB200-06
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.38 "€4.68
B
TB200-04QC2
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.51 "€5.01
B
TB200-0400
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.51 "€3.13
B
TB200-03
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.07 "€2.34
A
TB200-06B
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.38 "€6.30
A
TB200-04ST
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.51 "€5.16
A
TB200-03QC7
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.07 "€4.98
C
TB200-03QC17
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.07 "€4.37
B
TB200-10SP
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk5.13 "€13.21
A
TB200-08SS
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk4.25 "€9.76
B
TB200-04BQC2
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.51 "€6.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?