WATTS Bypass Control tehermentesítő szelepek


Szűrő
Kapcsolat típus: MNPT , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 50 psi , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 1 / 2 " , Kimenet típusa: Női menetes , Csőméret: 1/2 "MNPT
StílusModelltest anyagaTételMax. NyomásMax. HőmérsékletMfr. Sorozatnyomás tartományRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
BP30-010050
BronzBypass vezérlés mentesítő szelep-180 ° FBP3010-175 Psi10 Psi€579.48
B
5300A
BronzSzelep-180 ° F-0-250 psi-€236.34
ajánlatkérés
C
0006267
Ólommentes sárgarézBypass vezérlés mentesítő szelep250 psi----€505.74
D
LF5300A
Ólommentes sárgarézBypass vezérlés mentesítő szelep-180 F fok5300A0-250 psi150 Psi€268.85
E
LFBP30 10-50 1/2
Ólommentes réz szilícium ötvözetBypass vezérlés mentesítő szelep-180 ° FLFBP3010-50 psi25 Psi€766.75
A
LFBP30 75-175 1/2
Ólommentes réz szilícium ötvözetBypass vezérlés mentesítő szelep-180 ° FLFBP3075-175 psi-€766.75
F
0006268
Ólommentes réz szilícium ötvözetBypass vezérlés mentesítő szelep50 psi----€1,003.55
A
LFBP30 45-100 1/2
Ólommentes réz szilícium ötvözetBypass vezérlés mentesítő szelep-180 ° FLFBP3045-100 Psi-€766.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?