VESTIL STAIR sorozatú, moduláris stílusú lépcsőházak


A Vestil STAIR sorozatú moduláris stílusú lépcsőfokok lehetővé teszik a személyzet számára a polcokhoz, munkaállványokhoz és állványokhoz való hozzáférést. Ezek a lépcsők alkalmasak a dolgozók támogatására termelőüzemekben, építési gödrökben és helyszíneken, rendezvénypódiumokon és ideiglenes színpadokon. Vestilé váltakozó lépcsőfokok ideálisak zárt térben történő alkalmazásokhoz....Olvass tovább

Szűrő
Kapacitás: 1000 lbs. , Mászási szög: 31 fok , Szín: Kék, sárga , Magába foglalja: Hardver 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 , Anyaga: Acél , Futófelületek száma: 17 , Lépcső típusa: Moduláris stílusú lépcsőház , Lépés szélessége: 36 " , futófelület szélessége: 36 "
StílusModellLépésközKorlát méreteiMagasságSzélességMagasság tartományLépések számaTeljes hosszFuttatási méretekÁr (ÁFA nélkül)
A
Lépcső-48
6 7 / 8 "85.25 "x 34.25" x 1.25 "79.5 "44.38 "48 "785.25 "87 1 / 8 "€2,714.60
ajánlatkérés
B
Lépcső-36
7 1 / 4 "78.25 "x 34.25" x 1.25 "67.5 "44.38 "36 "570 "61 7 / 8 "€2,506.77
ajánlatkérés
C
Lépcső-108
7 1 / 4 "186.375 "x 34.25" x 1.25 "139.5 "44.25 "108 "15186.2 "142 3 / 8 "€4,161.28
ajánlatkérés
D
Lépcső-96
7 3 / 8 "166.375 "x 34.25" x 1.25 "127.5 "44.38 "166.38 "13166.37 "161 3 / 4 "€3,972.55
ajánlatkérés
E
Lépcső-144
7 5 / 8 "246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25"175.5 "44.38 "246.25 "19246.2 "241 5 / 8 "€4,765.90
ajánlatkérés
F
Lépcső-120
7"206.375 "x 34.25" x 1.25 "151.5 "44.38 "206.38 "16206.37 "201 3 / 4 "€4,371.05
ajánlatkérés
G
Lépcső-84
7"146.375 "x 34.25" x 1.25 "115.5 "44.38 "84 "12146.37 "141 7 / 8 "€3,750.68
ajánlatkérés
H
Lépcső-132
40.12 "226.125 "x 34.25" x 1.25 "163.5 "44.25 "226.13 "18226.12 "221.75 "€4,559.87
ajánlatkérés
I
Lépcső-60
40.12 "111 "x 34.25" x 1.25 "91.5 "44.38 "60 "8111 "111 "€2,898.38
ajánlatkérés
J
Lépcső-72
40.12 "126.5 "x 34.25" x 1.25 "103.5 "44.38 "72 "10126.5 "126.5 "€3,601.84
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a moduláris lépcsők stabil alapra csavarozhatók a telepítéshez.
  • Ezek a lépcsőfokok teljesen ledöntött állapotban vannak, és könnyen összeilleszthetők anyákkal és csavarokkal.
  • A csavarok a legfelső és az alsó lépcsőtől a tartószerkezetig és a padlóig szerelhetők.

Jellemzők

  • Ezek a lépcsők 36 hüvelyk széles lépcsőkkel rendelkeznek, így több felhasználó is felmászik, miközben nehéz terheket emel.
  • Csúszásmentes markolattal és oldalsó kapaszkodókkal rendelkeznek a maximális tapadás és a felhasználó támogatása érdekében mászás közben.
  • Ezek a lépcsők besütött porszórt felülettel rendelkeznek kültéri telepítéshez, és fényesre festett kapaszkodók a sötét környezetben való láthatóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Lebonthatók a Vestil moduláris lépcsők?

Igen, ezek a lépcsők lecsavarozott szerkezetűek, és könnyen összerakhatók vagy leüthetők tároláshoz vagy áthelyezéshez.

Mekkora az emelkedési szög a Vestil moduláris lépcsőkön?

Ezeknek a lépcsőknek a emelkedési szöge 31 fok, és a lépcsők közötti maximális belmagasság kiküszöböli a mászás közbeni nem kívánt akadályokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?