VESTIL CCRF sorozatú kereskedelmi keringtető ventilátorok


Szűrő
Akkumulátor: Nem , Penge anyaga: Alumínium , vezeték hossza: 108 " , Vezeték típusa: SJT 3. típus , Védőanyag: Acél , Ház színe: Fekete , Beltér kültér: szobai , Ionizáció: Nem , Anyaga: Acél , Párásítás: Nem , Motor HP: 1/4 LE , Pengék száma: 3 , Sebességszám: 2 , fázis: 1 , Rúdhossz: 6 "hogy 43" , Távirányító: Nem , Időzítő: Nem
StílusModellTeljes mélységKés színDia Dia.Teljes magasságTeljes szélességAjánlott szoba méreteFeszültségCFM @ 0.500-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
CCRF-24-W
27 "Ezüst25 "27 "12 "-115V-€684.27
B
CCRF-24-P
27 "Fekete25 "104 "27 "600 sq ft.120V4900 CFM€801.94
B
CCRF-30-P
32 1 / 2 "Fekete30 "106 "27 "700 sq ft.115V5500 CFM€883.32
C
CCRF-30-W
36 "Ezüst30 "36 "16 "-115V-€713.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?