SQUARE D LGA36600U31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 600A | CE6JWD

SQUARE D LGA36600U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 600A

Raktáron
Tétel: CE6JWD Típus: LGA36600U31X

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,008.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)80.52
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LGA36600U31X circuit breaker designed for protecting an electric circuit against overload and short circuit conditions
    • Micrologic 3.3 elektronikus kioldás, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • Vonal- és terhelésoldali füles kapcsokkal felszerelve 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LGA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€7,043.22
SQUARE D LGA36400U44X öntött ház megszakító, ABC fázis csatlakozás, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€10,775.27
SQUARE D LGA36600U33X öntött tokos megszakító, 600A, ABC fázis, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€10,008.73
SQUARE D LGA36600U44X öntött házas megszakító, elektronikus kioldó (LSIG), 600 VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€13,359.89
SQUARE D LGA36400CU31X öntött tokos megszakító, 400A, ABC fázis, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€10,008.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LGA36600U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 600A
€10,008.73 /Mértékegység