SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ

SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S

Raktáron
Tétel: CE6HEZ Típus: LGA36400CU44X

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,008.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLGA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LGA36400CU44X megszakító, amelyet úgy terveztek, hogy megakadályozza a túlterhelést és a rövidzárlatot
    • MicroLogic processzorral rendelkezik, újraprogramozható működési paraméterekkel és adatnaplózást tart fenn
    • Az elektronikus kioldóegység hosszú, rövid ideig tartó és azonnali funkciókat tesz lehetővé a nagy terhelésű, gyors védelmi reakciót igénylő berendezésekhez
    • Egyedülálló I-Line rögzítés a rövidebb telepítési időért, valamint a panelek és kapcsolótáblákhoz történő egyszerű rögzítés érdekében
    • UL felsorolt ​​és CSA / IEC tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LGA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€7,043.22
SQUARE D LGA36400U44X öntött ház megszakító, ABC fázis csatlakozás, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€10,775.27
SQUARE D LGA36600U33X öntött tokos megszakító, 600A, ABC fázis, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€10,008.73
SQUARE D LGA36600U44X öntött házas megszakító, elektronikus kioldó (LSIG), 600 VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€13,359.89
SQUARE D LGA36400CU31X öntött tokos megszakító, 400A, ABC fázis, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400U33X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€7,043.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S
€10,008.73 /Mértékegység