GENERAC NEMA 3R ház 240 feszültség automatikus átkapcsoló


A Generac automatikus átviteli kapcsolói automatikusan váltják az elektromos terhelést a tartalék áramforrás és az elsődleges áramforrás között a kritikus infrastruktúrában és a megújuló energiarendszerekben.

Szűrő
Szín: Szürke , Telepítés: Standard , NEMA ház típusa: 3R , fázis: 3 , Feszültség: 240 , Garancia: 2 év
StílusModellMélységHáz anyagaMagasságMax. AmperMax. TeljesítményMax. VezetékméretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
RTSN100J3
7"Alumínium24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,821.72
A
RTSN200J3
7"Alumínium24 "20045000400 MCM20.12 "€2,501.71
A
RTSN400J3
10 "Alumínium36 "40060000600 MCM24 "€4,342.78
B
RTSN600J3
21 "Acél66 "600-500 MCM36 "€11,221.44
B
RTSN800J3
21 "Acél66 "800-500 MCM36 "€11,619.53

Jellemzők

  • Ezek az automatikus átviteli kapcsolók alumíniumból / acélból készülnek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Egy tekercs kialakítással rendelkeznek, amely gyorsabb reakcióidőt biztosít és csökkenti az energiafogyasztást.
  • Ezeknek az automatikus átviteli kapcsolóknak a fő érintkezői ezüstözöttek / ezüstötvözetből állnak, hogy ellenálljanak a ragadásnak.
  • NEMA 3R burkolattal rendelkeznek, hogy megvédjék az ónos esőtől, esőtől és hótól a hosszabb élettartam érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Generac Kiegészítő átviteli kapcsoló érintkezők: Lehetővé teszik egyetlen terhelés leválasztását a generátor áramától, és megszakíthatják a vezérlővezetéket, megszakítva a készülék bekapcsolásához szükséges jelet.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • cUL

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az amper névleges teljesítménye ezeknek az automatikus átviteli kapcsolóknak?

100-tól 800-ig terjedő áramerősségük van

Mennyi időbe telik, amíg a Generac automatikus átviteli kapcsolói átadják az energiát?

Ezeknek a kapcsolóknak az átviteli ideje 160 ezredmásodperc.

Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő automatikus átviteli kapcsolót?

  • Válasszon olyan kapcsolót, amely képes kezelni az elektromos rendszer feszültségét és áramerősségét.
  • Győződjön meg arról, hogy a ház időjárásálló és alkalmas kültéri használatra.
  • Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kompatibilis az adott generátormodelljével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?