VESTIL EHLTGT sorozatú földi emelő és billenő asztalok


Szűrő
Szín: Kék , Kézi vezérlés: 4 gombos NEMA 4 medál , Magas hátlap: 12 " , HP: 2 hp , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Ajkak magassága: 12 " , Max. Hajlásszög: 45 fok , Művelet típusa: Push Button , Függesztett tekercs kábel: 8 ft. , fázis: 3 , Platform anyaga: Acél , Platform vastagság: 0.5 " , Tápkábel hossza: 8 ft. , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Feszültség: 460V AC
StílusModellKapacitásEmelési sebességAnyagMax. Utazási távolságPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLTGT-4452-1-36
--Alumínium---€9,824.15
ajánlatkérés
A
EHLTGT-5252-1-36
--Acél---€10,056.47
ajánlatkérés
A
EHLTGT-5272-1-48
--Alumínium---€10,979.73
ajánlatkérés
A
EHLTGT-4472-1-48
--Alumínium---€10,744.96
ajánlatkérés
B
EHLTGT-5272-2-48
2000 lbs.22 mp/ ft.Acél46.8125 "72.75 "52 "€15,550.87
ajánlatkérés
C
EHLTGT-4472-2-48
2000 lbs.22 mp/ ft.Acél46.8125 "72.75 "44 "€15,233.76
ajánlatkérés
D
EHLTGT-5252-2-36
2000 lbs.22 mp/ ft.Acél34.8125 "52.75 "52 "€14,407.24
ajánlatkérés
E
EHLTGT-4452-2-36
2000 lbs.22 mp/ ft.Acél34.8125 "52.75 "44 "€14,092.06
ajánlatkérés
F
EHLTGT-5272-4-48
4000 lbs.32 mp/ ft.Acél46.8125 "72.75 "52 "€19,379.51
ajánlatkérés
G
EHLTGT-4452-4-36
4000 lbs.32 mp/ ft.Acél34.8125 "52.75 "44 "€17,057.99
ajánlatkérés
H
EHLTGT-5252-4-36
4000 lbs.32 mp/ ft.Acél34.8125 "52.75 "52 "€17,382.06
ajánlatkérés
I
EHLTGT-4472-4-48
4000 lbs.32 mp/ ft.Acél46.8125 "72.75 "44 "€19,055.68
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?