SQUARE D LGA36600U44X öntött házas megszakító, elektronikus kioldó (LSIG), 600 VAC | CE6HEW

SQUARE D LGA36600U44X öntött házos megszakító, elektronikus kioldó (LSIG), 600 VAC

Raktáron
Tétel: CE6HEW Típus: LGA36600U44X

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,359.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők600
frame típusaLGA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LGA36600U44X LGA sorozatú megszakító, amelyet az elektromos rendszerek védelmére terveztek a hibás áram okozta károsodásoktól
    • Micrologic 6.3A elektronikus kioldás, amely azonnali, hosszú távú, rövid idejű és földi hiba funkciókat biztosít az áramkorlátozó védelem érdekében
    • Fejlett szoftveralgoritmust tartalmaz az áramellátás vezérléséhez és a szélsőséges áramlökések gyors megszakításához
    • Integrált I-line stílusú plug-in eszköz, gyűjtősín-csatlakozásokkal, fordított előtolású elosztó alkalmazásokhoz alkalmas
    • Megfelel a CSA, CCC, IEC, CE, UL, NMX és NEMA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LGA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€7,043.22
SQUARE D LGA36400U44X öntött ház megszakító, ABC fázis csatlakozás, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€10,775.27
SQUARE D LGA36600U33X öntött tokos megszakító, 600A, ABC fázis, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€10,008.73
SQUARE D LGA36400CU31X öntött tokos megszakító, 400A, ABC fázis, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€10,008.73
SQUARE D LGA36400U33X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€7,043.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LGA36600U44X öntött házos megszakító, elektronikus kioldó (LSIG), 600 VAC
€13,359.89 /Mértékegység