SQUARE D LGA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A | CE6HET

SQUARE D LGA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A

Raktáron
Tétel: CE6HET Típus: LGA36400U31X

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,043.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLGA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5905
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)80.52
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LGA36400U31X megszakító, amely védelmet nyújt rövidzárlatok és túlterhelés ellen az elosztórendszerekben
    • Egyedülálló MicroLogic 3.3 processzor valódi RMS-érzékeléssel és hőképalkotással az alkalmazott feszültség disszipált teljesítményének mérésére és figyelésére
    • Az egyedülálló I-line csatlakozódugó lehetővé teszi az egyszerű telepítést és karbantartást a hátramenet előtolású rendszerekben
    • Rakományoldali füles kapcsokkal integrálva 500 kcmil - 3/0 AWG kcmil alumínium vagy réz vezetékek befogadására
    • Megfelel az UL által felsorolt, CE besorolású és CSA jelöléssel ellátott követelményeknek

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LGA36400U44X öntött ház megszakító, ABC fázis csatlakozás, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€10,775.27
SQUARE D LGA36600U33X öntött tokos megszakító, 600A, ABC fázis, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€10,008.73
SQUARE D LGA36600U44X öntött házas megszakító, elektronikus kioldó (LSIG), 600 VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€13,359.89
SQUARE D LGA36400CU31X öntött tokos megszakító, 400A, ABC fázis, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€10,008.73
SQUARE D LGA36400U33X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€7,043.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LGA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A
€7,043.22 /Mértékegység