MERCOID Pressure Transmitter Foam | Hungary

MERCOID Nyomástávadó hab


Szűrő
StílusModellCsatlakozás méreteteljesítményVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
3200G-3-FM-1-1-LCD
1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-725 psi€2,048.14
A
3200G-1-FM-1-1-LCD
1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció-14.5 - 21 psi, (gyári beállítás: 0 - 21 psi)€2,048.14
B
3200G-3-FM-1-1
1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-725 psi€2,150.41
B
3200G-2-FM-1-1
1/2 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció-14.5 - 217 psi, (gyári beállítás: 0 - 217 psi)€2,150.41
B
3200G-1-FM-1-1
1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció-14.5 - 21 psi, (gyári beállítás: 0 - 21 psi)€2,150.41
A
3200G-4-FM-1-1-LCD
1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-3600 psi€2,048.14
B
3200G-4-FM-1-1
1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-3600 psi€2,150.41
A
3200G-2-FM-1-1-LCD
1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció-14.5 - 217 psi, (gyári beállítás: 0 - 217 psi)€2,048.14
C
3100D-6-FM-1-1
1/4 "női NPT6-20mA / HART kommunikáció0-300 psi€2,824.77
D
3100D-2-FM-1-1-LCD
1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-30 "wc€2,672.61
D
3100D-3-FM-1-1-LCD
1/4 "női NPT7-20mA / HART kommunikáció0-150 "wc€2,599.97
C
3100D-5-FM-1-1
1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-100 psi€2,824.77
C
3100D-3-FM-1-1
1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-150 "wc€2,706.26
C
3100D-4-FM-1-1
1/4 "női NPT5-20mA / HART kommunikáció0-750 "wc€2,706.26
D
3100D-4-FM-1-1-LCD
1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-750 "wc€2,599.97
D
3100D-5-FM-1-1-LCD
1/4 "női NPT8-20mA / HART kommunikáció0-100 psi€2,632.82
D
3100D-6-FM-1-1-LCD
1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-300 psi€2,599.97
C
3100D-2-FM-1-1
1/4 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-30 "wc€2,824.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?