SQUARE D LGA36400U44X öntött ház megszakító, ABC fázis csatlakozás, I-Line | CE6HEU

SQUARE D LGA36400U44X öntött ház megszakító, ABC fázis csatlakozás, I-Line

Raktáron
Tétel: CE6HEU Típus: LGA36400U44X

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,775.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLGA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LGA36400U44X L-keretű megszakító, amely a későbbi alkatrészek védelmére szolgál a hibás áram ellen
    • Szabványos elektronikus kioldással rendelkezik, amely LSIG (azonnali, hosszú idejű, rövid idejű és földzárlat) funkciót biztosít az áramkorlátozó védelem érdekében
    • L-vázas kialakítás 65 kA @ 240 V, 35 kA @ 480 V és 18 kA @ 600 VAC
    • I-line stílusú csatlakozórendszerrel rendelkezik, amely egyszerű telepítést tesz lehetővé a fordított előtolású elosztó alkalmazásokban
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LGA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€7,043.22
SQUARE D LGA36600U33X öntött tokos megszakító, 600A, ABC fázis, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€10,008.73
SQUARE D LGA36600U44X öntött házas megszakító, elektronikus kioldó (LSIG), 600 VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€13,359.89
SQUARE D LGA36400CU31X öntött tokos megszakító, 400A, ABC fázis, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400€8,233.08
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L megszakító, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€10,008.73
SQUARE D LGA36400U33X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€7,043.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LGA36400U44X öntött ház megszakító, ABC fázis csatlakozás, I-Line
€10,775.27 /Mértékegység