Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JGL36175AA öntött ház megszakító, 175A, 600VAC, átmenő | CE6JQB

SQUARE D JGL36175AA Molded Case Circuit Breaker, 175A, 600VAC, Feed-Thru

Raktáron
Tétel: CE6JQB Model: JGL36175AA

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3,391.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők175
frame típusaJGL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D JGL36175AA circuit breaker designed for protection against current overloads & short circuits in power distribution applications
    • Features thermal magnetic trip unit offering instantaneous and time-delayed current limiting protection
    • Equipped with line and load side lug terminals ensuring secure connections
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
D Négyzet JGL36150 megszakító 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4 AWG€3,182.93
D Négyzet JGL36175 Megszakító 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4 AWG€3,182.93
D Négyzet JGL36200 Megszakító 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36225 megszakító, 225 A, 3p, 600 VAC, fül | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
D Négyzet JGL36250 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kcmil3/0 AWG€3,656.23
SQUARE D JGL36175SO öntött ház megszakító, 175A, 600VAC, egységre szerelhető | CE6JQC JGL36175SO175--€3,562.30
SQUARE D JGL36250CU33X öntött tokos megszakító, 250A, 600VAC, 35kAIC 480V-on | CE6JQD JGL36250CU33X250--€6,068.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JGL36175AA Molded Case Circuit Breaker, 175A, 600VAC, Feed-Thru
€3,391.12 /Mértékegység