Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna szerelvény , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Testminta: Sorban , Testforma: Sorban , Csatlakozás: NPT , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Hossz: 10 " , Max. Nyomás: 175 psi , Mfr. Sorozat: SS009 , Működés: Folyamatos , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Temp. Hatótávolság: 33 fok és 180 fok F között , Szál típusa: NPT , Szelep típusa: Negyed fordulatos gömbcsap , Szélesség: 4.62 "