SQUARE D Öntött házú megszakítók: JGL sorozat


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 5" , Keret méret: 250A / JG , Keret típusa: JGL , Magasság: 7.5 " , Beépítési: Szabadon álló , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Vonal / terhelés Lug , Utazás típusa: Hőmágneses , Feszültség: 600 , Szélesség: 4.1 "
StílusModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
JGL36000S25AA
----
ajánlatkérés
B
JGL36150
1504/0 AWG4 AWG€7,004.57
C
JGL36175
1754/0 AWG4 AWG€7,299.45
A
JGL36175AA
175--€3,343.60
ajánlatkérés
A
JGL36175SO
175--€3,533.07
ajánlatkérés
D
JGL36200
200350 kcmil3/0 AWG€7,422.23
A
JGL36200SA
200---
ajánlatkérés
E
JGL36225
225350 kcmil3/0 AWG€8,213.59
E
JGL36250
250350 kcmil3/0 AWG€9,647.40
A
JGL36250CU33X
250--€6,071.62
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók: JGL sorozat

A Square D PowerPact J sorozatú megszakítók az áramkör túlzott áramerősség elleni védelmére szolgálnak, hogy elkerüljék a tűzveszélyt és a berendezés károsodását. Ezek az eszközök lehetővé teszik az egység felszerelését rakomány- és vonaloldali fülekkel az egyszerű helyszíni telepítés és karbantartás érdekében. 350 kcmil-től 3/0 AWG-ig terjedő méretű alumínium- vagy rézkábelek befogadására alkalmasak, és érzéketlenek maradhatnak az enyhe túlterhelésre, de azonnali áramkorlátozó védelmet biztosítanak, ha a vezetékek kivezetései hibás áramnak vannak kitéve. Ezek az MCCB-k fogantyújelzővel rendelkeznek, amely vizuálisan jelzi a megszakító három helyzetét (BE, KI és kioldott), és a vezérlőkar kívánt pozícióba való manuális megnyomásával visszaállíthatók. Válasszon ezen IEC védőelemek széles kínálatából, amelyek 3 pólusú kivitelben, 600 VAC szabványos névleges feszültséggel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?