Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet JGL36175 Megszakító 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2

SQUARE D JGL36175 megszakító 175a 3p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF6PUA Modell: JGL36175Kereszthivatkozás: 1 MB2
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
€3,182.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők175
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5"
Keret méret250A / JG
Magasság7.5 "
Magas erősségű utazás beállítása1750A
Alacsony erősségű utazás beállítása875A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret4/0 AWG
Min. Vezetékméret4 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)14.5
Hajó hossza (cm)22.4
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
D Négyzet JGL36150 megszakító 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4 AWG€3,182.93
D Négyzet JGL36200 Megszakító 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36225 megszakító, 225 A, 3p, 600 VAC, fül | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
D Négyzet JGL36250 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kcmil3/0 AWG€3,656.23
SQUARE D JGL36175AA öntött ház megszakító, 175A, 600VAC, átmenő | CE6JQB JGL36175AA175--€3,391.12
SQUARE D JGL36175SO öntött ház megszakító, 175A, 600VAC, egységre szerelhető | CE6JQC JGL36175SO175--€3,562.30
SQUARE D JGL36250CU33X öntött tokos megszakító, 250A, 600VAC, 35kAIC 480V-on | CE6JQD JGL36250CU33X250--€6,068.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JGL36175 megszakító 175a 3p 600vac fül
€3,182.93 /Mértékegység