SPEAKMAN Zuhanyszelepek


A Speakman zuhanyszelepeket úgy tervezték, hogy összekeverjék a hideg és a meleg vizet, mielőtt az átfolyna a csapon, hogy megakadályozzák a leforrázást.

Szűrő
ADA-kompatibilis: Nem , Szín/kikészítés: Csiszolt króm , Csatlakozás: 1/2 verejték , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Folyam: 2.5 gpm , Szelep kialakítása: Körlevél
StílusModellMélységArcátmérőÁramlási sebességMagasságAnyagtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SM-1030-P
-4 3 / 4 "2.5 gpm-Sárgaréz, cink és fémZuhany / kád kombináció--
ajánlatkérés
B
SM-1430-P
-4 3 / 4 "2.5 gpm-Sárgaréz, cink és fémZuhany / kád kombináció--
ajánlatkérés
C
SM-1000-P
3-1 / 2 "7"N / A7"Sárgaréz, Fém és Műanyag-7"€554.76
D
SM-1400-P
3-1 / 2 "7"N / A7"Sárgaréz, Fém és MűanyagDiverter7"€706.03
E
SM-7000-P
3-7 / 8 "7"N / A7"Sárgaréz, Fém és Műanyag-7"€512.20
F
SM-7400-P
3-7 / 8 "7"N / A7"Sárgaréz, Fém és MűanyagDiverter7"€740.02
G
SM-5000
4"-2.5 gpm7.5 "Sárgaréz, műanyag és fémTermosztatikus / nyomásmérleg8"-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Állítható hőmérséklet-korlátozókkal vannak felszerelve a maximális hőmérséklet beállításához.
  • Ezek a szelepek kerámia hőmérséklet-szabályozó patronokat tartalmaznak, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
  • Sárgaréz, cink, fém és műanyag változatban kaphatók, és tartósságot és korrózióállóságot biztosítanak.

Gyakran ismételt kérdések

Korrózióállóak ezek a termékek?

Igen, az összes termék polírozott króm bevonattal rendelkezik, amely tartósságot biztosít, és gyakorlatilag nem éri el a kopást és a karcolásokat.

Mire jó a fogantyúkar?

A fogantyúkar beállítja a víz hőmérsékletét és nyomását, és segíti a ki- és bekapcsolást.

Mi a funkciója az integrált ütközőknek?

A Speakman szelep beépített ütközővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy oda-vissza kapcsolja az áramlást a zuhanyfej és a csap között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?