Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJP36040 öntött ház megszakító, 40A, 600V, 65kAIC 480V-nál | CE6JNP

SQUARE D HJP36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 600V, 65kAIC at 480V

Raktáron
Tétel: CE6JNP Modell: HJP36040
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
€1,469.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaH.J.P.
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)16.31
Hajó hossza (cm)8.61
Hajószélesség (cm)10.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HJP36040 circuit breaker designed to protect electrical systems from damages caused by overloads and short circuits
    • Thermal-magnetic trip element, calibrated for 40 deg C ambient temperature, to provide long-time and instantaneous current limiting functions
    • Bolt-on design with load-side lug terminals to connect multiple sections of the panelboard

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HJP36030M71 öntött ház megszakító, átmenő, HJP váztípus | CE6HAZ HJP36030M7130-
ajánlatkérés
SQUARE D HJP36100 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 3 pólusú | CE6JNN HJP36100100€1,632.58
SQUARE D HJP36030 Csavaros megszakító, PowerPact H keret, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
ajánlatkérés
SQUARE D HJP36020 öntött házas megszakító, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V, 20 A | CE6JNR HJP3602020€1,469.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJP36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 600V, 65kAIC at 480V
€1,469.28 /Mértékegység