Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJP36100 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 3 pólusú | CE6JNN

SQUARE D HJP36100 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic Trip, 3 Pole

Raktáron
Tétel: CE6JNN Modell: HJP36100

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,632.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaH.J.P.
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HJP36100 megszakító, amelyet arra terveztek, hogy leállítsa az áramellátást, ha a kimenő és a bejövő áram között egyensúlyhiány lép fel
    • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldás LI (hosszú idejű és pillanatnyi) áramkorlátozó funkcióval
    • A csavaros rögzítési kialakítás egyszerű telepítést tesz lehetővé, a rakományoldali füles kapcsok pedig a 14-3 AWG (réz/alumínium) tartományba eső vezetékméretekhez illeszkednek.
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HJP36030M71 öntött ház megszakító, átmenő, HJP váztípus | CE6HAZ HJP36030M7130-
ajánlatkérés
SQUARE D HJP36040 öntött ház megszakító, 40A, 600V, 65kAIC 480V-nál | CE6JNP HJP3604040€1,469.28
SQUARE D HJP36030 Csavaros megszakító, PowerPact H keret, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
ajánlatkérés
SQUARE D HJP36020 öntött házas megszakító, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V, 20 A | CE6JNR HJP3602020€1,469.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJP36100 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic Trip, 3 Pole
€1,632.58 /Mértékegység