SQUARE D HJP36030 Csavaros megszakító, PowerPact H keret, 30A, 600V | CE6JNQ

SQUARE D HJP36030 csavaros megszakító, PowerPact H keret, 30A, 600V

Tétel: CE6JNQ Modell: HJP36030

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaH.J.P.
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8585
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HJP36030 megszakító az érzékeny áramkörök védelmére a túlterhelést vagy rövidzárlatot okozó túlzott áramoktól
    • Hő-mágneses kioldó mechanizmus hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó védelem biztosítására
    • Csavaros rögzítési kialakítás rakományoldali füles kapcsokkal a gyors rögzítéshez a QO sorozatú rakományközpontokban
    • 14 - 3/0 AWG méretű alumínium- és rézhuzalokat tartalmaz
    • Maximális megszakítási teljesítmény: 100 kA 240 VAC-on, 65 kA 480 VAC-on és 24 kA 600 VAC-on
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HJP36030M71 öntött ház megszakító, átmenő, HJP váztípus | CE6HAZ HJP36030M7130-
ajánlatkérés
SQUARE D HJP36100 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 3 pólusú | CE6JNN HJP36100100€1,632.58
SQUARE D HJP36040 öntött ház megszakító, 40A, 600V, 65kAIC 480V-nál | CE6JNP HJP3604040€1,469.28
SQUARE D HJP36020 öntött házas megszakító, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V, 20 A | CE6JNR HJP3602020€1,469.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJP36030 csavaros megszakító, PowerPact H keret, 30A, 600V