SQUARE D HJP36030M71 öntött ház megszakító, átmenő, HJP váztípus | CE6HAZ

SQUARE D HJP36030M71 öntött ház megszakító, átmenő, HJP váztípus

Tétel: CE6HAZ Típus: HJP36030M71
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaH.J.P.
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HJP36030M71 megszakító ideális panelekhez és kapcsolótáblákhoz, hogy megvédje az érzékeny elektromos áramköröket a hibás áramoktól
    • Nem cserélhető, termikus-mágneses kioldóegység késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozási funkciók biztosításához
    • Jellemzői az I-Line plug-in lehetőség és a rakomány oldali füles sorkapcsok, amelyek csökkentik a telepítési és javítási állásidőket
    • Megfelel a CSA és az UL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HJP36100 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 3 pólusú | CE6JNN HJP36100100€1,632.58
SQUARE D HJP36040 öntött ház megszakító, 40A, 600V, 65kAIC 480V-nál | CE6JNP HJP3604040€1,469.28
SQUARE D HJP36030 Csavaros megszakító, PowerPact H keret, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
ajánlatkérés
SQUARE D HJP36020 öntött házas megszakító, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V, 20 A | CE6JNR HJP3602020€1,469.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJP36030M71 öntött ház megszakító, átmenő, HJP váztípus