Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 109864 Laboratóriumi tálca kerek 4 x 20 átmérő Pp | AF4TTG 9JXL5

DYNALON 109864 Laboratóriumi tálca kerek 4 x 20 átmérő Pp

Raktáron
Tétel: AF4TTG Típus: 109864Kereszthivatkozás: 9JXL5
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
€246.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálca
Átmérő20 "
Magasság4"
Anyagpolipropilén
Szélesség20 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságAnyagSzélességÁr
DYNALON 109844 Laboratóriumi tálca kerek 3 x 10 átmérőjű polietilén | AF3QRP 8C119 10984410 "3"polipropilén10 3 / 10 "€189.16
DYNALON 109824 Laboratóriumi tálca kerek 4 x 18 átmérőjű HDPE | AF4RGA 9GF42 10982418 "4"HDPE18 2 / 5 "€231.34
DYNALON 109804 Laboratóriumi tálca kerek 3 x 12 átmérőjű HDPE | AF4WFN 9MD59 10980412 "3"HDPE12 2 / 5 "€160.65
DYNALON 109814 Laboratóriumi tálca kerek 3 x 15 átmérőjű HDPE | AF4XDG 9NNM3 10981415 "3"HDPE15 2 / 5 "€197.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 109864 Laboratóriumi tálca kerek 4 x 20 átmérő Pp
€246.84 /Mértékegység