Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJP36020 öntött házas megszakító, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V, 20 A | CE6JNR

SQUARE D HJP36020 öntött ház megszakító, 3 fázis, 3 pólus, 600 V, 20 A

Raktáron
Cikkszám: CE6JNR Modell: HJP36020

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,468.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaH.J.P.
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HJP36020 megszakító, amelyet áramelosztó rendszerekben való használatra terveztek, hogy rövidzárlat vagy áram túlterhelés esetén áramkört nyissanak
    • Egységrögzítési lehetőség rakományoldali füles kapcsokkal a problémamentes telepítés és vezetékezés érdekében
    • Hőmágneses kioldómechanizmus, amely elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén, de azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HJP36030M71 öntött ház megszakító, átmenő, HJP váztípus | CE6HAZ HJP36030M7130-
ajánlatkérés
SQUARE D HJP36100 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 3 pólusú | CE6JNN HJP36100100€1,362.33
ajánlatkérés
SQUARE D HJP36040 öntött ház megszakító, 40A, 600V, 65kAIC 480V-nál | CE6JNP HJP3604040€1,213.58
ajánlatkérés
SQUARE D HJP36030 Csavaros megszakító, PowerPact H keret, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJP36020 öntött ház megszakító, 3 fázis, 3 pólus, 600 V, 20 A
€1,468.43 /Mértékegység