Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJA36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, I-Line, hőmágneses | AG8PLU

SQUARE D HJA36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600 VAC, 25KA, I-Line, hőmágneses

Raktáron
Tétel: AG8PLU Modell: HJA36100
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
€2,096.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
MűködtetőToggle
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők100A
Jelenlegi minősítés100A
frame típusaHJA
Frekvencia50 / 60 Hz
Azonnali utazásRögzített
Mágneses tartási áram900A
Mágneses kioldó áram1700A
Max. Breaking Capacity100 kA @ 240 V AC
Felszerelési stílusSzabadon álló
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600V
Feszültségértékelés600V AC, 250V/500V DC
Feszültség típusaAC
Vezetékméret3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)32.33
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)19

Termék részletek:

A Square D HJA36100 öntött házas megszakítót ipari és kereskedelmi elektromos elosztórendszerekben használják az elektromos áramkörök és berendezések túláram és rövidzárlat elleni védelmére. Ez a megszakító nagy megszakítási kapacitással és megbízható teljesítménnyel rendelkezik, hogy garantálja a berendezés biztonságát, megelőzze a túlzott áramok okozta károkat és fenntartja a megszakítás nélküli áramelosztást.

Jellemzők:

  • 4.5 hüvelyk I-Line szerelési helyet foglal el, és akár 25 kA megszakítási teljesítménye is van.
  • Ennek az MCCB-nek 3 pólusa van a hatékony áramkör-vezérléshez, és dugaszolható kialakítás a könnyű telepítés érdekében.
  • Hőmágneses védelmet kínál, és hosszú távú és azonnali funkciókat lát el.
  • Ez a Square D 3 pólusú MCCB I-Line típusú dugaszoló csatlakozással rendelkezik a jobb működés érdekében kedvezőtlen körülmények között.
  • Bepattintható terminál kialakítással rendelkezik a gyűjtősín és a fülek közötti egyszerű átalakítás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • D tér QO sorozatú terhelési központok: Ezeket a terhelési központokat ipari és kereskedelmi alkalmazásokban használják elektromos áram elosztására. A márka HJA sorozatú megszakítóival együtt dolgoznak, hogy fokozott védelmet nyújtsanak a túláram és rövidzárlat ellen az elektromos rendszerekben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Vannak-e más öntött házas megszakítók alacsonyabb névleges áramerősséggel?

A. Igen, Raptor Supplies négyzet alakú D HJA sorozatú MCCB-ket kínál alacsonyabb áramerősséggel. Az ilyen MCCB-ket kereső ügyfelek választhatják ezt HJA260902 & HJA36080 MCCB-k, amelyek névleges áramerőssége 80, illetve 90 A.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek az MCCB kiválasztásakor?

A.

  • Ellenőrizze a kompatibilitást az elektromos panellel.
  • Igazítsa a megszakító névleges áramát az áramkör terheléséhez.
  • Gondoskodjon az elektromos rendszer megfelelő névleges feszültségéről.
  • Válassza ki a megfelelő MCCB-t a standard, AFCI, GFCI vagy kombinációs típusok közül.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Square D MCCB-k kiválasztásakor?

A.

  • Alkalmazás kompatibilitás.
  • A terhelési követelmények jelenlegi besorolása.
  • Rövidzárlati megszakító képesség.
  • Koordinált védelem a downstream eszközökkel.
  • Rendelkezésre álló tartozékok a testreszabáshoz.
  • Az eladó hírneve és támogatása.

Termékváltozatok

TermékekModellMágneses kioldó áramerősítőkJelenlegi minősítésMax. Breaking CapacityPólusok számaFázisFeszültségértékelésSzélességÁr
SQUARE D HDL26015 megszakító, 15A, 2 pólus, 600VAC, 14KA, hőmágneses | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25 kA @ 240 V AC21600V AC, 250V DC4.09 "€1,701.80
SQUARE D HDL36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 14KA, hőmágneses | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V DC4.09 "€2,714.89
SQUARE D HGL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, hőmágneses | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€2,892.07
SQUARE D HGL36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, fülek, hőmágneses | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€3,483.03
SQUARE D HJL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, fülek, hőmágneses | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100 kA @ 240 V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,228.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600 VAC, 25KA, I-Line, hőmágneses
€2,096.14 /Mértékegység