Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, fülek, hőmágneses | AG8PNQ

SQUARE D HJL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, fülek, hőmágneses

Raktáron
Tétel: AG8PNQ Modell: HJL36040

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,228.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
MűködtetőToggle
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők40A
Jelenlegi minősítés40A
frame típusaHJL
Frekvencia50 / 60 Hz
Azonnali utazásRögzített
Mágneses tartási áram400A
Mágneses kioldó áram850A
Max. Breaking Capacity100 kA @ 240 V AC
Felszerelési stílusSzabadon álló
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600V
Feszültségértékelés600V AC, 250V/500V DC
Feszültség típusaAC
Vezetékméret3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.21
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)18.69
Hajószélesség (cm)18.08

Termék részletek:

A Square D HJL36040 megszakító alkalmas ipari és kereskedelmi használatra a megbízható áramkörvédelem biztosítása érdekében. Elektromos elosztó panelekben használják túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemre. Ez a megszakító ideális közepes teljesítményű alkalmazásokhoz. Működési biztonságot kínál, és minimalizálja a leállási időt a több telepítésben történő megszakítás nélküli áramellátáshoz.

Jellemzők:

  • Termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely azonnal reagál a rendellenes áramokra, megelőzve a potenciális veszélyeket és a berendezés károsodását.
  • Ez a HJL36040 megszakító elektromágnest és bimetál kapcsolót használ az elektromos hibák észlelésére.
  • Ennek az áramkör-megszakítónak a megszakítási teljesítménye 25 kA, és 4.5 hüvelyk I-Line szerelési helyet használ a könnyű telepítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Nem Raptor Supplies nagyobb névleges áramerősségű Square D megszakítókat kínál?

A. Igen, Raptor Supplies négyszögletes D betápláló megszakítókat kínál magasabb névleges áramerősséggel. Az ilyen megszakítókat kereső ügyfelek választhatnak HJL36050, HJL26060 és a HJL36070 50, 60 és 70 A névleges áramerősségű megszakítók.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a megszakító kiválasztásakor?

A.

  • Terhelési követelmények és jelenlegi névleges érték.
  • Feszültségkompatibilitás a rendszerrel.
  • Szükséges védelem típusa.
  • Koordináció a downstream eszközökkel.
  • A környezeti feltételek és a burkolat típusa.

K. Hogyan telepíthetem ezt a Square D HJL36040 tápfeszültség-megszakítót?

A.

  • Kapcsolja ki az áramkör tápellátását.
  • Szerelje fel a megszakítót a panelre.
  • Csatlakoztassa a bejövő és kimenő vezetékeket a sorkapcsokhoz.
  • Biztonságosan húzza meg a kapocscsatlakozásokat.
  • Tesztelje a megszakító működését az áramellátás visszaállításával.
  • A telepítés befejezéséhez zárja le a panel fedelét.

K. Mi a különbség a betáplálási megszakító és az általános célú megszakító között?

V. A betáplálási megszakítókat a megszakítón keresztül történő vezetékezésre tervezték, lehetővé téve a csatlakozást mindkét oldalra a nagyobb rugalmasság érdekében, míg az általános célú megszakítók szabványos védelmet nyújtanak átmenő vezetékezési képesség nélkül, tipikus egyszeri csatlakozásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellMágneses kioldó áramerősítőkJelenlegi minősítésMax. Breaking CapacityPólusok számaFázisFeszültségértékelésSzélességÁr
SQUARE D HDL26015 megszakító, 15A, 2 pólus, 600VAC, 14KA, hőmágneses | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25 kA @ 240 V AC21600V AC, 250V DC4.09 "€1,701.80
SQUARE D HDL36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 14KA, hőmágneses | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V DC4.09 "€2,714.89
SQUARE D HGL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, hőmágneses | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€2,892.07
SQUARE D HGL36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, fülek, hőmágneses | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€3,483.03
SQUARE D HJA36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, I-Line, hőmágneses | AG8PLU HJA361001700A100A100A100 kA @ 240 V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€2,096.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, fülek, hőmágneses
€1,228.90 /Mértékegység