A Square D HGL36100 megszakító alkalmas arra, hogy megvédje az elektromos rendszereket a túlterhelések és rövidzárlatok okozta károsodásoktól. Ezt a PowerPacT megszakítót elektromos elosztó panelekben, motorvezérlő központokban és áramelosztó egységekben használják.
Jellemzők:
- Kettős megszakítású forgóérintkezőkkel van felszerelve, amelyek rövidzárlat esetén csökkentik a csúcsáramot, így biztosítva a berendezés biztonságát.
- Ennek a PowerPacT megszakítónak a burkolatában egy beépített push-to-trip gombja van a kézi kioldás funkcióhoz.
- Mind a zsinór, mind a rakomány oldalán fülekkel rendelkezik, így gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé.
- Ennek a megszakítónak a megszakítási teljesítménye 18 kA 600 VAC mellett.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a Square D HGL36100 megszakító üzemi hőmérsékleti tartománya?
V. Működési hőmérséklete 28 és 158 °F között van.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a Square D HGL36100 megszakító biztonságos telepítéséhez?
V. Fontos, hogy a telepítés során kövesse a biztonsági előírásokat, például feszültségmentes környezetben végzett munkát, megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) használjon, és kövesse a lezárási/kijelölési eljárásokat. Szerelje fel a megszakítót egy kompatibilis panelre, csatlakoztassa a szükséges vezetékeket, és biztosítsa a megfelelő nyomatékbeállításokat a sorkapcsokhoz.
K. Használható a Square D HGL36100 más áramkörvédelmi eszközökkel együtt?
V. Igen, használható más védőeszközökkel, például relékkel, biztosítékokkal és túlfeszültség-védőkkel a rendszer általános védelmének fokozása érdekében.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a HGL36100 megszakítót?
A. Rendszeres szemrevételezéssel ellenőrizni kell a sérülés, túlmelegedés vagy kopás jeleit. Poros környezetben rendszeres tisztításra is szükség lehet.