Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HGL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, hőmágneses | AF6PRX 1MAW3

SQUARE D HGL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, hőmágneses

Raktáron
Tétel: AF6PRX Modell: HGL36040Kereszthivatkozás: 1MAW3
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
€2,892.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
MűködtetőToggle
erősítők40
Megszakító típusaStandard
Jelenlegi minősítés40A
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.4 "
Keret méret60A / HG
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság6.4 "
Magas erősségű utazás beállítása850A
Azonnali utazásRögzített
Alacsony erősségű utazás beállítása400A
Mágneses tartási áram400A
Mágneses kioldó áram850A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Breaking Capacity65 kA @ 240 V AC
Max. Vezetékméret3/0 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Felszerelési stílusSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Feszültségértékelés600V AC, 250V/500V DC
Szélesség4.1 "
Vezetékméret3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.21
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)18.69
Hajószélesség (cm)18.08
HS-kód8536200020

Termék részletek:

A Square D HGL36040 megszakítót legfeljebb 600 VAC névleges feszültségű elektromos rendszerekben való használatra tervezték. Ezt a megszakítót ipari és kereskedelmi környezetben használják az áramkörök és berendezések túlterheléstől és rövidzárlattól való védelmére. Ideális az elektromos biztonság fenntartására azáltal, hogy rendellenességek esetén megszakítja az áramot, megelőzve a károkat és a tűzveszélyt.

Jellemzők:

  • A Square D HGL36040 megszakító 28 és 158 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • A fedélben egy beépített kioldógomb található a megszakító kézi kioldásához.
  • Ennek a megszakítónak a megszakítási névleges teljesítménye 18 kA 600 VAC mellett.
  • Névleges áramerőssége 40 A, feszültsége pedig 690 VAC.
  • Ez a megszakító beépített kommunikációs interfésszel rendelkezik, amely támogatja a Modbus és Ethernet protokollokat, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt a modern digitális vezérlő- és felügyeleti rendszerekbe.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a kommunikációs interfész szerepe a Square D HGL36040 megszakítóban?

V. A megszakító kommunikációs interfésze lehetővé teszi a kommunikációt külső vezérlő- és felügyeleti rendszerekkel diagnosztika és adatcsere céljából.

K. Milyen előnyei vannak a kettős megszakítású forgó érintkezőknek ebben a megszakítóban?

V. A kettős megszakítású forgó érintkezők csökkentik a csúcsáramot a rövidzárlatok során, minimalizálva a lehetséges károkat és javítva a biztonságot.

Termékváltozatok

TermékekModellMágneses kioldó áramerősítőkJelenlegi minősítésMax. Breaking CapacityPólusok számaFázisFeszültségértékelésSzélességÁr
SQUARE D HDL26015 megszakító, 15A, 2 pólus, 600VAC, 14KA, hőmágneses | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25 kA @ 240 V AC21600V AC, 250V DC4.09 "€1,701.80
SQUARE D HDL36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 14KA, hőmágneses | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V DC4.09 "€2,714.89
SQUARE D HGL36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, fülek, hőmágneses | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€3,483.03
SQUARE D HJA36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, I-Line, hőmágneses | AG8PLU HJA361001700A100A100A100 kA @ 240 V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€2,096.14
SQUARE D HJL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, fülek, hőmágneses | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100 kA @ 240 V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,228.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, hőmágneses
€2,892.07 /Mértékegység