A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 0.250-In. SP: 3679 , Karima mélysége: 1.25 " , Keret anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Pengék száma: 6 , fázis: 3 , Légcsavar anyaga: Öntött alumínium , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 16.3 , Feszültség: 208-230/460
Nagy teherbírású kipufogó ventilátorok, TENV szekrények, 3 fázisú kivitel
A Dayton nagy teljesítményű elszívó ventilátorai alkalmasak raktárak, gyárak, üzemek és irodák szellőztetésére. Ezek az egységek 6 lapátos öntött alumínium propellerrel rendelkeznek, amelyek nagy mennyiségű levegőt mozgatnak alacsony és közepes statikus nyomás mellett, ezáltal csökkentve a zajszintet a létesítményben. Ezek a ventilátorok teljesen zárt, nem szellőztetett motorházzal rendelkeznek (nyílások vagy külső ventilátorok nélkül), amelyek egyszerű konvekciós módszerrel működnek a motor keretéből történő hőelvezetés érdekében. Szíjhajtással is rendelkeznek, rugalmasságot biztosítva a ventilátor sebességében és a CFM-ben a ventilátor teljesítményének optimalizálása érdekében. A teljes ventilátorszerelvény egy motort, tárcsákat és egy szíjat tartalmaz (külön csomagolva), és könnyen felszerelhető függőleges vagy vízszintes helyzetben is. Válasszon a nagy teljesítményű kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 3/4 és 1 hüvelykes csapágyméretben kaphatók.