SQUARE D FAL14070 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic Trip, 600VAC | CE6JGF

SQUARE D FAL14070 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 600 VAC

Tétel: CE6JGF Típus: FAL14070
€289.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaFAL
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FAL14070 megszakító az ipari berendezések elektromos veszélyekkel szembeni védelmére
    • Termikus mágneses kioldó egységgel rendelkezik, 40 ° C-on kalibrálva, amely hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet nyújt
    • Az egységszerkezet kialakítása megkönnyíti a telepítést és a vezeték nélküli vezetéket, ideális panelek és kapcsolótáblák számára
    • Támogatja a 14–1 AWG és 12–1 AWG méretű réz- és alumíniumhuzalokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL14070 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 600 VAC
€289.92 /Mértékegység