SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC

SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P

Tétel: CE6GWC Típus: FAL14050

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaFAL
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7293
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D FAL14050 FAL sorozatú megszakító az érzékeny áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • F-keret kialakítás egypólusú konfigurációval és 50 A névleges árammal, ideális HID (nagy intenzitású kisülés) alkalmazásokhoz
    • Azonnali és késleltetett kioldó egység 18000A maximális áramkorlátozó kapacitással 277 / 480 VAC mellett
    • 14 és 2 AWG közötti réz- és alumíniumhuzal méreteket tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés
SQUARE D FAL32045 F típusú megszakító, 3P, ABC fáziscsatlakozás, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€819.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P