A B Alumínium redőny sz .: 3C308 , Csapágyméret: 3 / 4 " , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C215 , Karima mélysége: 1" , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 1C746 , Magasság: 28 " , Szívógát száma: 1WBU3 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Mélység: 18 " , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , propeller átm.: 24 " , Igényel: Fali gallér és redőny új telepítéshez , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Venturi hézag átm.: 24-3 / 8 " , Venturi mélység: 4-3 / 8 " , Időjárási szám: 1WBV9 , Szélesség: 28 "
Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 24 hüvelykes penge
A Dayton kipufogóventilátorok elszívják a szagokat, a nedvességet és a füstöt a szellőzőnyíláson belülről kívülre kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acél konstrukciójuk a korrózióállóság, a tartósság és a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek köszönhetően. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtási csomagok nélkül készülnek, amelyek rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgatásával. alkatrészek. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából 5 acél vagy 6 alumínium lapátos légcsavarral.