Motoros tűz- és füstcsillapítók

Szűrő

DAYTON -

Motoros tűz- és füstcsillapító, kerek

A Dayton motoros tűz-/füstcsappantyúk olyan helyekre vannak felszerelve, ahol a légcsatornákat tűz- és füstgátakkal is védik, hogy megakadályozzák a láng és a füst terjedését az egész létesítményben. Ezek a csappantyúk további időt biztosítanak a lakóknak az épület elhagyására tűzveszély esetén. 20-as horganyzott acélból készülnek, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek, és vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhetők. Válasszon a csillapítók széles kínálatából, amelyek 24 és 120 V-os névleges feszültséggel kaphatók.

StílusModellSzabad területFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3HGK623.04 négyzetméter.24€1,109.91
A3HGL423.04 négyzetméter.120€1,105.53
A3HGK743.34 négyzetméter.24€1,117.45
A3HGL543.34 négyzetméter.120€1,132.92
A3HGL669.84 négyzetméter.120€1,151.47
A3HGK869.84 négyzetméter.24€1,175.48
A3HGK993.45 négyzetméter.24€1,210.58
A3HGL793.45 négyzetméter.120€1,206.58
A3HGL8131.04 négyzetméter.120€1,256.68
A3HGL1131.04 négyzetméter.24€1,260.75
A3HGL2172.79 négyzetméter.24€1,334.33
A3HGL9172.79 négyzetméter.120€1,331.31
A3HGN1216.00 négyzetméter.120€1,398.65
A3HGL3216.00 négyzetméter.24€1,512.55
DAYTON -

Motoros füstcsillapítók, tér

A Dayton Square motoros füstcsappantyúkat úgy tervezték, hogy megvédjék az épületeket véletlen tűz és füst esetén. Ideálisak a HVAC rendszer vészhelyzeti vezérléséhez. Ezek a csappantyúk automatikusan bezáródnak áramszünet vagy hőmérséklet-emelkedés esetén, hogy megakadályozzák a füst átterjedését a csatornákon. 16-os horganyzott acélból készülnek, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek, és rugalmas rozsdamentes acél tömítéssel rendelkeznek. Ezek a csappantyúk függőleges és vízszintes helyzetben is felszerelhetők.

StílusModellTényleges magasságTényleges szélességSzabad területFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3HGG67.75 "7.75 "35.28 négyzetméter.120€848.33
A3HGG17.75 "7.75 "35.28 négyzetméter.24€848.38
A3HGG79.75 "9.75 "43.48 négyzetméter.120€872.55
A3HGG29.75 "9.75 "43.48 négyzetméter.24€863.91
A3HGG315.75 "15.75 "159.69 négyzetméter.24€922.35
A3HGG815.75 "15.75 "159.69 négyzetméter.120€1,012.11
A3HGG917.75 "17.75 "240.91 négyzetméter.120€1,010.37
A3HGG417.75 "17.75 "240.91 négyzetméter.24€1,007.94
A3HGG523.75 "23.75 "382.32 négyzetméter.24€1,112.97
A3HGH123.75 "23.75 "382.32 négyzetméter.120€1,114.58
DAYTON -

Motoros füstcsillapítók, kerek

A Dayton kör alakú motoros füstcsappantyúkat arra tervezték, hogy megvédjék az épületeket véletlen tüzek és füst esetén. Ideálisak a HVAC rendszer vészhelyzeti vezérléséhez. Ezek a csappantyúk automatikusan bezáródnak áramszünet vagy hőmérséklet-emelkedés esetén, hogy megakadályozzák a füst átterjedését a csatornákon. 20-as horganyzott acélból készülnek, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek, és rugalmas rozsdamentes acél tömítéssel rendelkeznek. Függőleges és vízszintes helyzetben is felszerelhetők.

StílusModellSzabad területFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3HGH223.04 négyzetméter.24€1,011.75
A3HGH723.04 négyzetméter.120€1,026.04
A3HGH843.34 négyzetméter.120€1,046.88
A3HGH343.34 négyzetméter.24€1,070.14
A3HGH469.84 négyzetméter.24€1,093.57
A3HGH969.84 négyzetméter.120€1,093.54
A3HGJ193.45 négyzetméter.120€1,149.48
A3HGH593.45 négyzetméter.24€1,140.21
A3HGH6131.04 négyzetméter.24€1,198.56
A3HGJ2131.04 négyzetméter.120€1,198.57
DAYTON -

Motoros tűz- és füstcsillapító, tér

A Dayton Square motoros tűz-/füstcsappantyúk alkalmasak a kereskedelmi épületekben lévő vészhelyzeti tűz vagy füst szabályozására. Ezek a kombinált csappantyúk olvadó kapcsolóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a forrasztó ötvözet megolvadását, amikor a hőmérséklet meghaladja a 165 F-ot, és automatikusan lezárja a hozzáférést a HVAC ventilátorokhoz és a légcsatornákhoz. 16-os horganyzott acélból készülnek, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek, és függőleges és vízszintes helyzetben is felszerelhetők. Válasszon a kombinált lengéscsillapítók széles választékából, amelyek 7.75-23.75 hüvelykes magasságban kaphatók.

StílusModellTényleges magasságTényleges szélességMélységSzabad területFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3HGJ97.75 "7.75 "21 "35.28 négyzetméter.120€1,030.69
A3HGJ37.75 "7.75 "21 "35.28 négyzetméter.24€1,034.90
A3HGJ49.75 "9.75 "21 "43.48 négyzetméter.24€1,030.92
A3HGK19.75 "9.75 "21 "43.48 négyzetméter.120€1,049.96
A3HGK211.75 "11.75 "16 "74.16 négyzetméter.120€1,140.29
A3HGJ511.75 "11.75 "16 "74.16 négyzetméter.24€1,140.19
A3HGJ615.75 "15.75 "16 "159.69 négyzetméter.24€1,194.65
A3HGK315.75 "15.75 "16 "159.69 négyzetméter.120€1,194.65
A3HGK417.75 "17.75 "16 "240.91 négyzetméter.120€1,280.30
A3HGJ717.75 "17.75 "16 "240.91 négyzetméter.24€1,280.30
A3HGJ823.75 "23.75 "16 "382.32 négyzetméter.24€1,369.77
A3HGK523.75 "23.75 "16 "382.32 négyzetméter.120€1,400.93

Motoros tűz- és füstcsillapítók

A motoros tűz- és füstcsillapítók védik az épületeket és eseményeket a légcsatornán áthaladó füsttől és tűztől. A kerek alakú motoros tűz- és füstcsillapítók kompatibilisek a HVAC rendszerekkel, amelyek vészhelyzeti tűz- és füstszabályozást igényelnek. A csappantyúkatalógus négyzet alakú motoros tűz- és füstcsillapítókat is tartalmaz, amelyek mindkét irányba illeszkednek a levegő áramlásához. Ezek a csappantyúk gyárilag beépített hajtóművekkel rendelkeznek a csappantyúk nyitására és zárására, és védik a tűz terjedését. Válasszon ezekből a csappantyúk széles választékából, amelyek szilikongumi és rozsdamentes acél gömbtömítések formájában kaphatók a buborékmentes tömítés és az alacsony szivárgási teljesítmény érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?