SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD

SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás

Tétel: CE6GWD Típus: FAL24050
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaFAL
Pólusok száma2
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D FAL24050 megszakító, amely alkalmas elektromos áramkörök védelmére a túlterhelés és a hibás áramellátás okozta károk ellen
    • I-Line stílusú rögzítés a könnyű beszerelés érdekében kompakt panellapokba
    • Kétpólusú konfiguráció 25 kA névleges megszakítási feszültséggel 240 V-on és 18 kA-es megszakítási feszültséggel 480 V-on 50 A névleges áramforrás alatt
    • Öntött tok kialakítás 25%-kal több hellyel a további tartozékok elhelyezéséhez
    • Tartalmazza a terhelés és a vonaloldali füles kapcsokat a biztonságos vezetékezés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés
SQUARE D FAL32045 F típusú megszakító, 3P, ABC fáziscsatlakozás, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€819.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás