SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE

SQUARE D FAL26080 megszakító, 80A, 600 V, 2 pólus, hőmágneses kioldó

Tétel: CE6GWE Típus: FAL26080
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaFAL
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D FAL26080 FAL sorozatú megszakító, amely megakadályozza az elektromos károkat nagy teljesítményű alkalmazásokban, például vezérlőpanelekben és elosztórendszerekben
    • Hőmágneses kioldóegység, amely azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat is kínál
    • 14 és 4 AWG közötti réz- és alumíniumhuzal méreteket tartalmaz
    • Füles típusú terminálcsatlakozással és szabadon álló rögzítési lehetőséggel rendelkezik az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében
    • CSA tanúsítással, CE jelöléssel, UL listával és IEC minősítéssel

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés
SQUARE D FAL32045 F típusú megszakító, 3P, ABC fáziscsatlakozás, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€819.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL26080 megszakító, 80A, 600 V, 2 pólus, hőmágneses kioldó