Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB

SQUARE D FAL14015 megszakító, 1P, hőmágneses, 277V, F-keret, fülek

Raktáron
Tétel: CE6GWB Típus: FAL14015

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€263.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaFAL
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9028
Hajó magassága (cm)5.99
Hajó hossza (cm)26.49
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D FAL14015 öntött házas megszakító az áramelosztó táblák elektromos veszélyek elleni védelmére
    • A termikus-mágneses kioldó egység azonnali kioldást tesz lehetővé súlyos túlfeszültség esetén, szándékos késleltetés nélkül, de felülírja az alacsony terhelésű túlfeszültséget
    • Zárójelekkel és fülekkel ellátott integrált egység-felszerelési lehetőség az egyszerű telepítés és a biztonságos vezetékrendezés érdekében
    • Megfelel az UL, CSA és CE szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés
SQUARE D FAL32045 F típusú megszakító, 3P, ABC fáziscsatlakozás, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€819.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL14015 megszakító, 1P, hőmágneses, 277V, F-keret, fülek
€263.83 /Mértékegység