Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BJA260404 PowerPact B Circuit Breaker, 600Y / 347VAC, 2 Poles | CE6HXL

SQUARE D BJA260404 PowerPact B megszakító, 600Y / 347VAC, 2 pólus

Raktáron
Tétel: CE6HXL Modell: BJA260404

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,509.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaBJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3095
Hajó magassága (cm)11.58
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)20.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BJA260404 megszakító, amelyet kapcsolótáblákhoz és panelekhez való használatra terveztek a túlterhelés vagy rövidzárlat megelőzésére
    • Az I-Line típusú dugaszolható rögzítés zökkenőmentes telepítést biztosít, ideális a fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik a pillanatnyi és késleltetett áramkorlátozási funkciókhoz
    • Rakományoldali füles csatlakozókkal felszerelve 14 AWG és 2 AWG közötti méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezésére
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,962.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA260404 PowerPact B megszakító, 600Y / 347VAC, 2 pólus
€1,509.17 /Mértékegység