Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT

SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V

Raktáron
Tétel: CE6GTT Modell: BJA36025
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
€1,962.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők25
frame típusaBJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9035
Hajó magassága (cm)12.4
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)20.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BJA36025 DIN-sínre szerelhető megszakító, rövidzárlat és túlterhelés okozta berendezések károsodásának megelőzésére
    • A termikus-mágneses kioldás azonnal reagál az erőteljes túlfeszültségek ellen, de enyhe túlterhelés esetén elkerüli a botlást
    • Az I-Line stílusú plug-in kialakítás megkönnyíti a telepítést a kompakt panelekbe
    • 14 és 2 AWG közötti réz és alumínium huzalok befogadására alkalmas
    • IEC-jóváhagyott, UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA260902 megszakító, 65 kAIC, 480 / 277 VAC, 2 pólus, 90 A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V
€1,962.06 /Mértékegység