Csőfogók

Szűrő

VESTIL -

PG-C sorozatú nagy teherbírású csőfogók

StílusModellTeljes magasságKapacitásClevis szélességeTeljes szélességVastagságSzélességOD csőhözMagasságÁr (ÁFA nélkül)
APG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€673.73
BPG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€627.07
CPG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€821.07
DPG-C-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€902.38
EPG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,481.20
AME INTERNATIONAL -

Gripper csövek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A94065€7,221.06
ajánlatkérés
A94070€7,221.06
ajánlatkérés
VESTIL -

Nagy teherbírású csőfogók

StílusModellTeljes magasságKapacitásClevis szélességeTeljes szélességVastagságSzélességOD csőhözMagasságÁr (ÁFA nélkül)
APG-S-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€673.85
BPG-S-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€821.18
CPG-S-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€902.40
DPG-S-04525.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€626.96
EPG-S-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,481.10
CALDWELL -

Pipe Grab

StílusModellKapacitásAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AS-3450 fontAcél10 "5"€1,091.47
AC-3450 fontÖntöttvas10 "5"€1,091.47
AC-4600 fontÖntöttvas14 "8"€1,103.86
AS-4600 fontAcél14 "8"€1,103.86
AC-61000 fontÖntöttvas17 "11 "€1,226.29
AS-61000 fontAcél17 "11 "€1,226.29
AC-81400 fontÖntöttvas22 "13 "€1,427.49
AS-81400 fontAcél22 "13 "€1,398.04
AC-102000 fontÖntöttvas27 "15 "€1,883.56
AS-102000 fontAcél27 "15 "€1,883.56
AC-122500 fontÖntöttvas32 "18 "€2,965.78
AS-122500 fontAcél32 "18 "€2,902.60
AC-143500 fontÖntöttvas38 "22 "€5,261.89
AS-143500 fontAcél38 "22 "€5,261.89

Csőfogók

A csőfogókat a nehéz acél és öntöttvas cső gyors és könnyű megemelésére és mozgatására tervezték. Darukampó mellékleteként használják, és keresztkarokkal rendelkeznek, amelyek szilárdan tartják a csövet, hogy megakadályozzák a lengést

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?